Eriks
ENERPAC

ENERPAC Chargeur de batterie rapide 230V EC1F542E

  • ERIKS:14797478
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
  • Capacité du réservoir: 1,2 litre.
  • Débit à pression nominale: 0,20 l/min.
  • Puissance moteur et batterie: 0,70 kW, 54 V / 4 Ah.
  • Pression de travail maximale: 700 bar.
Ajouter à la liste

364,34 €/ Unitéhors TVA

440,85 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ENERPAC
Série
SC