Eriks
ENERPAC

ENERPAC Chargeur de batterie rapide 115V EC1F541B

  • ERIKS:14797477
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
  • Capacité du réservoir: 1,2 litre.
  • Débit à pression nominale: 0,20 l/min.
  • Puissance moteur et batterie: 0,70 kW, 54 V / 4 Ah.
  • Pression de travail maximale: 700 bar.
Ajouter à la liste

376,20 €/ Unitéhors TVA

455,20 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 07/01/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ENERPAC
Série
SC