Eriks
ENERPAC

ENERPAC Adaptateur pour manomètre GA3

  • ERIKS:11457287
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Adaptateurs pour manomètres (série GA)
Pour le montage aisé du manomètre dans votre système.
L’extrémité mâle se visse dans l’orifice de la pompe ou du vérin.
L’extrémité femelle reçoit le flexible ou le raccord rapide.
Le 3e orifice est destiné au manomètre.​​​​​​​
  • Offrice manomêtre: 1/4" NPTF
  • Extrémité mâle: 3/8" NPTF
  • Extrémité femelle: 3/8"NPTF
Ajouter à la liste

89,04 €/ Unitéhors TVA

107,74 €TVA incluse

12 En stock - Date de livraison estimée 05/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ENERPAC
Série
GA3
Raccordement au process
Fileté
Dimension du raccordement process
3/8" NPTF
Raccordement coté instrumentation
Taraudé
Dimension du raccordement d'instrument
1/4" NPTF
Longueur totale
133 mm
Article
11457287
Série
GA3
C
1/4" NPTF
D
3/8" NPTF
E
3/8" NPTF
F
32 mm
L
133 mm
L1
35 mm