Eriks
EMMA

EMMA Vulcanus 48 S3 Haut Noir XD DUO

  • ERIKS:15032819
  • Fabricant:8715316161087
Image 1
Les étincelles et les échardes ne passeront pas. Fabriquée spécialement pour les soudeurs et conçue pour travailler le métal par des températures extrêmes. La seule chose qui pourra pénétrer dans vos Vulcanus, ce sont vos pieds. Pas d'intrusion possible pour les étincelles et les échardes de métal fondu grâce à leur rabat intégral pratiquement « à l'épreuve des bombes ». Un poids remarquablement réduit pour une chaussure aussi confortable que solide et sécurisée. Son dessus en cuir solide, son embout intégré en acier et sa semelle extérieure en caoutchouc Nitrile (HRO) repoussent tous les types de produits chimiques corrosifs utilisés dans la galvanisation et le travail du métal.
Aussi disponible dans la dimension de largeur XD.
Ajouter à la liste

109,50 €/ Pairehors TVA

132,50 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 19/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

109,50 €

-

2+

104,03 €

5.00%

10+

100,74 €

8.00%

26+

97,46 €

11.00%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
EMMA