Eriks
EMMA

EMMA Vito 47 S3 Bas Noir Bicolore TPU ESD

  • ERIKS:15032780
  • Fabricant:8715316143342
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
La chaussure de sécurité sans frontières. La chaussure de sécurité pour les cadres et qui ne connaît pas de frontières. Fabriquée avec le même soin et la même attention minutieuse du détail qu'une chaussure de luxe. Un cuir brésilien pleine fleur dans deux teintes combiné au nubuck pour un effet stylé. Si vous cherchez une chaussure pour toutes les occasions, il est temps de passer la frontière.
Ajouter à la liste

173,00 €/ Pairehors TVA

209,33 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

173,00 €

-

2+

164,35 €

5.00%

10+

159,16 €

8.00%

26+

153,97 €

11.00%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
EMMA