Eriks
EMMA

EMMA Vila 45 D S2 PUR Haute Blanc FO SR LG SC

  • ERIKS:15030736
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
La protection la plus recherchée.

Une chaussure à lacets pour une coupe encore meilleure et un contact optimal avec le sol, tout en bénéficiant des mêmes propriétés hygiéniques que les chaussures Vera et Vaya. La housse de protection munie d'une fermeture éclair offre encore plus de protection contre toutes sortes de saletés, germes pathogènes et bactéries.
La chaussure La chaussure Vila, munie d'un embout protecteur, évite les tâches et est résistante aux saletés et à la graisse. La semelle est spécialement conçue pour les surfaces dures carrelées et les autres revêtements faciles à laver que l'on trouve régulièrement dans l'industrie alimentaire et la restauration collective. En cas d'éclaboussure, la chaussure Vila gardera vos pieds au sec et stables.
Ajouter à la liste

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

91,00 €

-

2+

86,45 €

5.00%

10+

83,72 €

8.00%

26+

80,99 €

11.00%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
EMMA