Eriks
EMMA

EMMA Venus 47 S3 Mocassin Noir XD PUR

  • ERIKS:15032737
  • Fabricant:8715316160028
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Video 3
La chaussure anti-dérapante qui laisse glisser la saleté.Un dessus facile à nettoyer pour une meilleure hygiène et une semelle anti-dérapante pour rester campé sur vos pieds, même en cas de déversement. Circulez de votre bureau à l'usine sans changer de chaussures. Et grâce à la semelle de la Venus qui assure maintien et restitution d'énergie, marchez aussi longtemps que nécessaire tous les jours. Le choix des métiers de la Sécurité, de la Logistique et de l'Agroalimentaire.
Ajouter à la liste

88,50 €/ Pairehors TVA

107,09 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 19/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

88,50 €

-

2+

84,08 €

5.00%

10+

81,42 €

8.00%

26+

78,77 €

11.00%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
EMMA