Eriks
EMMA

EMMA Roy 41 S2 Bas Noir XD PUR

  • ERIKS:15032665
  • Fabricant:8715316158766
Image 1
Une chaussure complète, une protection intégrale. La version botte de la Roy. La Ringo est une chaussure polyvalente avec un dessus et une semelle faciles à nettoyer. Elle épouse littéralement le pied, ce qui explique qu'elle est portée par toutes sortes de professionnels dans l'industrie, plus particulièrement ceux qui ont besoin de marcher pendant des heures, comme les agents de sécurité. D'un entretien facile, la Ringo est aussi appréciée dans les métiers de l'agroalimentaire et de la restauration. Pour plus de tranquillité, un embout interne procure une protection efficace contre les chutes d'objets et les mauvaises surprises.
Aussi disponible dans la dimension de largeur XD.
Ajouter à la liste

81,50 €/ Pairehors TVA

98,62 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

81,50 €

-

2+

77,43 €

5.00%

10+

74,98 €

8.00%

26+

72,54 €

11.00%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
EMMA