Eriks
EMMA

EMMA Ringo 39 S2 Haut Noir D PUR

  • ERIKS:15032741
  • Fabricant:8715316162497
Image 1
EXTREMELY COLORED. Une chaussure facile à laver pour plus d'hygiène. La Vera est certainement la chaussure la plus facile à entretenir. Le dessus est entièrement lavable grâce à sa structure en microfibre. Respirante, la Vera a été conçue pour offrir une hygiène irréprochable, grâce au Hydro-TecÒ Sanitized Silver. Résistante aux tâches, au gras et à la saleté. Sa semelle a été spécialement développée pour les surfaces carrelées et tous les revêtements faciles à laver de l'industrie Agroalimentaire et de la Restauration. Et en cas de déversement, Vera vous gardera au sec et debout.
Ajouter à la liste

87,00 €/ Pairehors TVA

105,27 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

87,00 €

-

2+

82,65 €

5.00%

10+

80,04 €

8.00%

26+

77,43 €

11.00%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
EMMA