Eriks
EMMA

EMMA Metric 35 S2 Mocassin Blanc D PUR ESD

  • ERIKS:15032605
  • Fabricant:8715316162305
Image 1
Une chaussure facile d’entretien pour une hygiène irréprochable. METRIC est une des chaussures-sabots parmi les plus faciles à entretenir et à chausser jamais conçues. Cette chaussure, tout comme la MICRO, est entièrement lavable grâce à sa structure en microfibre unique. Elle a été conçue afin d’offrir une hygiène irréprochable, est facile à nettoyer, respirante et dotée de la technologie Hydro-Tec® Sanitized Silver pour garder les pieds secs et au frais. La semelle a été spécialement conçue pour les sols glissants (ESD) et les autres revêtements faciles à laver fréquemment rencontrés dans les environnements de haute technologie et stériles. Le modèle Metric est certifié ESD.
Aussi disponible dans la dimension de largeur XD.
Ajouter à la liste

91,00 €/ Pairehors TVA

110,11 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 19/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

91,00 €

-

2+

86,45 €

5.00%

10+

83,72 €

8.00%

26+

80,99 €

11.00%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
EMMA