Eriks
EMMA

EMMA Galus 42 S3 Botte Noir DUO

  • ERIKS:15032598
  • Fabricant:8715316103667
Image 1
Une botte naturellement isolante.
Même en ces temps de haute technologie et de haute performance des tissus synthétiques, ce sont parfois les matériaux naturels qui sont les plus performants. Voilà pourquoi nous avons isolé la Galus avec de la peau de mouton de qualité. Il n'existe pas de chaussure plus chaude pour les conditions les plus froides. Et si, soudain, la température monte à 300°C à l'extérieur, c'est rassurant de savoir que sa semelle en caoutchouc Nitrile ne flanchera pas.
Ajouter à la liste

152,00 €/ Pairehors TVA

183,92 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 19/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

152,00 €

-

2+

144,40 €

5.00%

10+

139,84 €

8.00%

26+

135,28 €

11.00%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
EMMA