Eriks
EMMA

EMMA Corona 45 S2 Haut Blanc D PUR

  • ERIKS:15032556
  • Fabricant:8715316162251
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Video 3
Une chaussure facile à laver pour plus d'hygiène.
La Corona est certainement la chaussure la plus facile à entretenir. Le dessus est entièrement lavable grâce à sa structure en microfibre. Respirante, la Corona a été conçue pour offrir une hygiène irréprochable, grâce au SmarTecAirÒ. Résistante aux tâches, au gras et à la saleté. Sa semelle a été spécialement développée pour les surfaces carrelées et tous les revêtements faciles à laver de l'industrie Agroalimentaire et de la Restauration. Et en cas de déversement, Corona vous gardera au sec et debout.
Ajouter à la liste

97,50 €/ Pairehors TVA

117,98 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 19/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

97,50 €

-

2+

92,63 €

5.00%

10+

89,70 €

8.00%

26+

86,78 €

11.00%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
EMMA