Eriks
EMMA

EMMA Connect Sport DISC 44 O2 Bas Noir NITRIL ESD

  • ERIKS:15032518
  • Fabricant:8715316163333
Image 1
Une chaussure facile à laver pour plus d'hygiène.
La Cas est certainement la chaussure la plus facile à entretenir. Le dessus est entièrement lavable grâce à sa structure en microfibre. Respirante, la Cas a été conçue pour offrir une hygiène irréprochable, grâce au Hydro-TecÒ Sanitized Silver. Résistante aux tâches, au gras et à la saleté. Sa semelle a été spécialement développée pour les surfaces carrelées et tous les revêtements faciles à laver de l'industrie Agroalimentaire et de la Restauration. Et en cas de déversement, Cas vous gardera au sec et debout.
Ajouter à la liste

82,50 €/ Pairehors TVA

99,83 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 19/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

82,50 €

-

2+

78,38 €

5.00%

10+

75,90 €

8.00%

26+

73,43 €

11.00%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
EMMA