Eriks
EMMA

EMMA Chaussures de sécurité bas Boston S1P pointure 45

  • ERIKS:13450060
  • Fabricant:8715316138256
Image 1
Plus puissante, plus légère. Cette chaussure de sécurité de la collection Athletic combine un confort absolu avec une protection optimale
Et en plus, elle a de l'allure !
Grâce à la tige en textile tricoté et à l'embout protecteur en composite nano-carbone, la Boston est à la fois ultralégère et confortable
Bref, c'est la chaussure parfaite pour les lieux de travail où sécurité et confort durable figurent en tête des priorités
La semelle d'usure GripForce® Easy Twist en TPU offre une adhérence maximale, résiste à l'usure et est facilement recyclable
Le système de lacets intégré empêche la pression des œillets ou crochets
Quant à la doublure Hydro-Tec® Antibactérien, elle garantit une excellente respirabilité
La Boston allie un look sportif et d'excellentes performances de sécurité
Ajouter à la liste

95,00 €/ Pairehors TVA

114,95 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 20/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

95,00 €

-

2+

90,25 €

5.00%

10+

87,40 €

8.00%

26+

84,55 €

11.00%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
EMMA
Série
Boston