Eriks
EMMA

EMMA Chaussure Jodie S3 D PUR ESD 41 haute noir

  • ERIKS:13536029
  • Fabricant:8715316142468
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
The sportive ladies safety shoe, an anatomically better fit.

Si vous préférez porter des baskets mais quand vous avez besoin de chaussures de sécurité pour travailler, ne cherchez pas, la Jodie est faite pour vous. Les courbes anatomiques de la Jodie suivent le dessin naturel du pied. La plupart de ceux qui les portent parlent d'une amélioration significative de leur confort après avoir remplacé leurs anciennes chaussures par des Jess/Jodie. Vous pouvez circuler en confiance sur un grand nombre de surfaces grâce à sa semelle adhérente.
S3-Avec Semelle anti-perforation, travail humides
Ajouter à la liste

105,50 €/ Pairehors TVA

127,66 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 20/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

105,50 €

-

2+

100,23 €

5.00%

10+

97,06 €

8.00%

26+

93,90 €

11.00%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
EMMA