133,50 €/ Pairehors TVA
161,54 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 20/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 133,50 € | - |
2+ | 126,83 € | 5.00% |
10+ | 122,82 € | 8.00% |
26+ | 118,82 € | 11.00% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | EMMA |
Série | Zandvoort |
Type | D |
Pointure | 41 |
Pointure (UK) | 7 |
Modèle | Chaussure haute |
Norme | EN ISO 20345:2011 (E) S3 |
Largeur | XD |
Classe de protection | S3 |
Matériau du dessus | Cuir nubuck huilé |
Couleur | Brun |
Semelle de marche | GripForce® Duo / HRO |
Semelle intermédiaire | Oui |
Matériau semelle intermédiaire | Acier |
Matériau de la coque du protection | Acier |
Semelle résistante à la chaleur | 300°C |
Antistatique | Oui |
Résistante aux glissement | SRC |