Eriks
EMMA

EMMA Chaussure haute de sécurité Zandvoort protection S3 largeur D DUO taille 38

  • ERIKS:23487605
  • Fabricant:8715316080036
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Video 3
EMMA SAFETY SHOE ZANDVOORT - Brown safety shoe with steel cap and steel soleplate. - The ZANDVOORT made out of Oil Nubuck leather has a leather inner lining. - The GRIPFORCE DUO sole consists of a nitril rubber walking sole, which is good at avoiding dirt because of the conical profile. - The soft PU inner layer ensures very comfortable walking comfort. The sole is extremely suitable for heavy working conditions.- GRIPFORCE DUO meets the highest anti-slip standard SRC and resistant to oil, petrol and acids and to temperatures of up to 300°C.- The shoe is fitted with a leather inner layer and has an interchangeable high performance insole. - The insole is antibacterial, moisture absorbent, breathing, washable, anti-static, energy absorbent and very springy.- Sizes: 37 – 48, D and XD-fit.- Approved in accordance with ISO EN 20345:2011(E) S3.
Ajouter à la liste

133,50 €/ Pairehors TVA

161,54 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 20/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

133,50 €

-

2+

126,83 €

5.00%

10+

122,82 €

8.00%

26+

118,82 €

11.00%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
EMMA
Série
Zandvoort
Type
D
Pointure
38
Pointure (UK)
5
Modèle
Chaussure haute
Norme
EN ISO 20345:2011 (E) S3
Largeur
D
Classe de protection
S3
Matériau du dessus
Cuir nubuck huilé
Couleur
Brun
Semelle de marche
GripForce® Duo / HRO
Semelle intermédiaire
Oui
Matériau semelle intermédiaire
Acier
Matériau de la coque du protection
Acier
Semelle résistante à la chaleur
300°C
Antistatique
Oui
Résistante aux glissement
SRC