Eriks
EMMA

EMMA Chaussure haute de sécurité Vila protection S2 largeur D blanc taille 45

  • ERIKS:12992868
  • Fabricant:8715316110979
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Video 3
La protection la plus recherchée.Une chaussure à lacets pour une coupe encore meilleure et un contact optimal avec le sol, tout en bénéficiant des mêmes propriétés hygiéniques que les chaussures Vera et Vaya. La housse de protection munie d'une fermeture éclair offre encore plus de protection contre toutes sortes de saletés, germes pathogènes et bactéries.La chaussure La chaussure Vila, munie d'un embout protecteur, évite les tâches et est résistante aux saletés et à la graisse. La semelle est spécialement conçue pour les surfaces dures carrelées et les autres revêtements faciles à laver que l'on trouve régulièrement dans l'industrie alimentaire et la restauration collective. En cas d'éclaboussure, la chaussure Vila gardera vos pieds au sec et stables.
Ajouter à la liste

Produit de remplacement

Vila 45 S2 Haut Blanc D PUR

Vila 45 S2 Haut Blanc D PUR

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

105,50 €

-

2+

100,23 €

5.00%

10+

97,06 €

8.00%

26+

93,90 €

11.00%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
EMMA
Série
Vila
Type
D
Pointure
45
Pointure (UK)
10.5
Modèle
Chaussure haute
Norme
EN ISO 20345:2011 (E) S2
Largeur
D
Classe de protection
S2
Matériau du dessus
Microfibre
Couleur
Blanc
Semelle de marche
GripForce® Easy Twist
Semelle intermédiaire
Non
Matériau semelle intermédiaire
PU (polyuréthane)
Matériau de la coque du protection
Acier
Semelle résistante à la chaleur
Non
Antistatique
Oui
Résistante aux glissement
SRC