| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 105,50 € | - |
2+ | 100,23 € | 5.00% |
10+ | 97,06 € | 8.00% |
26+ | 93,90 € | 11.00% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | EMMA |
Série | Vila |
Type | D |
Pointure | 41 |
Pointure (UK) | 7 |
Modèle | Chaussure haute |
Norme | EN ISO 20345:2011 (E) S2 |
Largeur | D |
Classe de protection | S2 |
Matériau du dessus | Microfibre |
Couleur | Blanc |
Semelle de marche | GripForce® Easy Twist |
Semelle intermédiaire | Non |
Matériau semelle intermédiaire | PU (polyuréthane) |
Matériau de la coque du protection | Acier |
Semelle résistante à la chaleur | Non |
Antistatique | Oui |
Résistante aux glissement | SRC |