187,50 €/ Pairehors TVA
226,88 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 20/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 187,50 € | - |
2+ | 178,13 € | 5.00% |
10+ | 172,50 € | 8.00% |
26+ | 166,88 € | 11.00% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | EMMA |
Série | Valentino |
Type | D |
Pointure | 48 |
Pointure (UK) | 13 |
Modèle | Chaussure haute |
Norme | EN ISO 20345:2011 (E) S3 |
Largeur | D |
Classe de protection | S3 |
Matériau du dessus | Cuir nubuck |
Couleur | Noir |
Semelle de marche | TPU |
Semelle intermédiaire | Oui |
Matériau semelle intermédiaire | Composite |
Matériau de la coque du protection | Acier |
Semelle résistante à la chaleur | Non |
Antistatique | Oui |
Résistante aux glissement | SRB |