Eriks
EMMA

EMMA Chaussure haute de sécurité protection S3 Mitchel XL largeur D semelle Nitril taille 53

  • ERIKS:23487383
  • Fabricant:8715316102226
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Video 3
EMMA CHAUSSURES DE SECURITE MITCHEL

- Chaussure de sécurité est dotée en cuir de vache pleine fleur avec coque de protection en acier embout anti-usure et intercalaire en acier.
- La chaussure a une doublure tout cuir.
- Semelle caoutchouc, résistant à l’usure. Résistant à la chaleur jusqu’à environ 300? C.
- La semelle est résistante à l’huile, l’essence et l’acide avec une bonne évacuation de la saleté grâce au profil conique.
- Les chaussures sont dotées d'une semelle intérieure en cuir et une semelle de propreté changeable haute performance.
- La semelle intérieure est antibactérienne, absorbante, respirant, lavable, antistatique, absorbe les chocs et très résiliente.
- Pointures: 38 – 48, coupe D.
- Approuvé EN ISO 20345:2011(E) S3.
Ajouter à la liste

207,50 €/ Pairehors TVA

251,08 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 20/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

207,50 €

-

2+

197,13 €

5.00%

10+

190,90 €

8.00%

26+

184,68 €

11.00%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
EMMA
Série
Mitchel
Type
XL
Pointure
53
Modèle
Chaussure haute
Norme
EN ISO 20345:2011 (E) S3
Largeur
XL
Classe de protection
S3
Matériau du dessus
Cuir
Couleur
Noir
Semelle de marche
GripForce® Duo / HRO
Semelle intermédiaire
Oui
Matériau semelle intermédiaire
Acier
Matériau de la coque du protection
Acier
Semelle résistante à la chaleur
300°C
Antistatique
Oui
Résistante aux glissement
SRC