Eriks
EMMA

EMMA Chaussure haute de sécurité protection S2 Silverstone largeur D semelle PUR taille 36

  • ERIKS:23488279
  • Fabricant:8715316045332
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Video 3
EMMA CHAUSSURES DE SECURITE SILVERSTONE

- Chaussure de sécurité dotée en daim bleu et gris avec coque de protection en acier.
- La chaussure a une doublure intérieure Smartec® Air Sanitized® Silver qui permet une régulation optimale de l’humidité et de la chaleur.
- La sous-semelle consiste de deux densités de polyuréthane (PUR): une semelle intercalaire plus douce absorbant les chocs et augmente le confort à la marche et une sous-semelle GRIPFORCE® EASY TWIST plus durable. Cette semelle répond aux plus hautes normes d’antidérapants SRC.
- La semelle est résistante à l’huile, l’essence et l’acide.
- La semelle intérieure est antibactérienne, absorbante, respirant, lavable, antistatique, absorbe les chocs et très résiliente.
- Pointures: 35 – 48, coupe D et XD.
- Approuvé EN ISO 20345:2011(E) S2.
Ajouter à la liste

119,50 €/ Pairehors TVA

144,60 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 20/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

119,50 €

-

2+

113,53 €

5.00%

10+

109,94 €

8.00%

26+

106,36 €

11.00%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
EMMA
Série
Silverstone
Type
D
Pointure
36
Pointure (UK)
3
Modèle
Chaussure haute
Norme
EN ISO 20345:2011 (E) S2
Largeur
D
Classe de protection
S2
Matériau du dessus
Nubuck CORDURA
Couleur
Bleu / Gris
Semelle de marche
GripForce® Easy Twist
Semelle intermédiaire
Non
Matériau semelle intermédiaire
PU (polyuréthane)
Matériau de la coque du protection
Acier
Semelle résistante à la chaleur
Non
Antistatique
Oui
Résistante aux glissement
SRC