Eriks
EMMA

EMMA Chaussure haute de sécurité Primus protection S3 largeur XD DUO taille 47

  • ERIKS:23488650
  • Fabricant:8715316093548
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Video 3
EMMA CHAUSSURES DE SECURITE PRIMUS

- Chaussure de sécurité noire/gris avec embout de protection en acier, embout anti-usure et intercalaire anti-perforation en acier.
- La chaussure est dotée en cuir de vache pleine fleur.
- La chaussure a une doublure intérieure Sympatex ; doublure étanche laissant passer la vapeur, imperméable à l’eau de 7 heures et Smartec® Air Sanitized® Silver qui permet une régulation optimale de l’humidité et de la chaleur.
- La DUO-semelle GRIPFORCE consiste d’une sous-semelle en caoutchouc nitril, qui, grâce à son profil conique, repousse les saletés.
- La DUO-semelle GRIPFORCE répond aux plus hautes normes d’antidérapants SRC.
- La semelle est résistante à l’huile, l’essence et l’acide et à la chaleur jusqu’à 300°C.
- La semelle intérieure est antibactérienne, absorbante, respirant, lavable, antistatique, absorbe les chocs et très résiliente.
- Pointures: 37 - 48, coupe XD.
- Approuvé ISO EN 20345:2011(E) S3.
Ajouter à la liste

143,00 €/ Pairehors TVA

173,03 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 20/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

143,00 €

-

2+

135,85 €

5.00%

10+

131,56 €

8.00%

26+

127,27 €

11.00%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
EMMA
Série
Primus
Type
XD
Pointure
47
Pointure (UK)
12
Modèle
Chaussure haute
Norme
EN ISO 20345:2011 (E) S3
Largeur
XD
Classe de protection
S3
Matériau du dessus
Cuir
Couleur
Noir / Gris
Semelle de marche
GripForce® Duo / HRO
Semelle intermédiaire
Oui
Matériau semelle intermédiaire
Acier
Matériau de la coque du protection
Acier
Semelle résistante à la chaleur
300°C
Antistatique
Oui
Résistante aux glissement
SRC