143,00 €/ Pairehors TVA
173,03 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 20/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 143,00 € | - |
2+ | 135,85 € | 5.00% |
10+ | 131,56 € | 8.00% |
26+ | 127,27 € | 11.00% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | EMMA |
Série | Primus |
Type | XD |
Pointure | 37 |
Pointure (UK) | 4 |
Modèle | Chaussure haute |
Norme | EN ISO 20345:2011 (E) S3 |
Largeur | XD |
Classe de protection | S3 |
Matériau du dessus | Cuir |
Couleur | Noir / Gris |
Semelle de marche | GripForce® Duo / HRO |
Semelle intermédiaire | Oui |
Matériau semelle intermédiaire | Acier |
Matériau de la coque du protection | Acier |
Semelle résistante à la chaleur | 300°C |
Antistatique | Oui |
Résistante aux glissement | SRC |