Eriks
EMMA

EMMA Chaussure haute de sécurité Nestor protection S3 largeur XD semelle PUR taille 49

  • ERIKS:13336836
  • Fabricant:8715316119484
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Video 3
Adoptez-la sans hésiter.La Nestor est conçue pour un confort extrême dans toutes les tailles et largeurs de pieds. Version haute de la Nordic, elle offre une très bonne protection des chevilles grâce à sa tige à mi-hauteur. Sa texture en cuir de nubuck huilé est aussi douce et imperméable que les plumes d'un canard. La chaussure idéale pour travailler dehors. Parfaite pour visiter un chantier, charger et décharger, la Nestor s'adopte sans hésiter.
Ajouter à la liste

108,00 €/ Pairehors TVA

130,68 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 20/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

108,00 €

-

2+

102,60 €

5.00%

10+

99,36 €

8.00%

26+

96,12 €

11.00%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
EMMA
Série
Nestor
Type
XD
Pointure
49
Pointure (UK)
14
Modèle
Chaussure haute
Norme
EN ISO 20345:2011 (E) S3
Largeur
XD
Classe de protection
S3
Matériau du dessus
Cuir nubuck huilé
Couleur
Brun / Noir
Semelle de marche
PUR
Semelle intermédiaire
Oui
Matériau semelle intermédiaire
Acier
Matériau de la coque du protection
Acier
Antistatique
Oui
Résistante aux glissement
SRC