Eriks
EMMA

EMMA Chaussure haute de sécurité Lukas protection S3 largeur D semelle PUR taille 43

  • ERIKS:23488150
  • Fabricant:8715316044427
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Video 3
EMMA CHAUSSURES DE SECURITE LUKAS

- Chaussure de sécurité dotée en cuir de vache pleine fleur avec coque de protection en acier, embout anti-usure. La chaussure XXD 6t convient tout particulièrement aux pieds larges et affaissés.
- La chaussure a une doublure intérieure Smartec® Air Sanitized® Silver qui permet une régulation optimale de l’humidité et de la chaleur.
- Semelle en polyuréthane dense, superlégère et souple jusqu’à -10° C. Résistant à l’huile, l’essence et l’acide.
- La semelle intérieure est antibactérienne, absorbante, respirant, lavable, antistatique, absorbe les chocs et très résiliente.
- Pointures:38 - 47, coupe D, XD, XXD et XXD 6t.
- Approuvé EN ISO 20345:2011(E) S3.
Ajouter à la liste

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

95,90 €

-

2+

91,11 €

5.00%

10+

88,23 €

8.00%

26+

85,35 €

11.00%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
EMMA
Série
Lukas
Type
D
Pointure
43
Pointure (UK)
9
Modèle
Chaussure haute
Norme
EN ISO 20345:2011 (E) S3
Largeur
D
Classe de protection
S3
Matériau du dessus
Cuir
Couleur
Noir
Semelle de marche
GripForce® Easy Twist
Semelle intermédiaire
Oui
Matériau semelle intermédiaire
Acier
Matériau de la coque du protection
Acier
Semelle résistante à la chaleur
Non
Antistatique
Oui
Résistante aux glissement
SRC