Eriks
EMMA

EMMA Chaussure haute de sécurité Fornax semelle Nitril protection S3 largeur D taille 48

  • ERIKS:12988198
  • Fabricant:8715316111631
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Video 3
Des bottines plus hautes pour des niveaux de sécurité plus élevés.Cette chaussure très haute complète la gamme heavy duty et assure encore davantage de protection. Maintenant aussi heat et cold insulated ( HI et CI). La protection supplémentaire rembourrée pour la cheville "Comfort Sponge" assure une sensation plus confortable et correspond mieux au pied. Fornax est très facile à mettre et à retirer, la chaussure est pourvue "d'oeillets verticaux" et le nouage des lacets qui retardent les flammes est simple comme bonjour. Cette nouvelle fermeture à lacets rend la tirette superflue.
Ajouter à la liste

153,50 €/ Pairehors TVA

185,74 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 20/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

153,50 €

-

2+

145,82 €

5.00%

10+

141,22 €

8.00%

26+

136,62 €

11.00%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
EMMA
Série
Fornax
Type
D
Pointure
48
Pointure (UK)
13
Modèle
Chaussure haute
Norme
EN ISO 20345:2011 (E) S3
Largeur
D
Classe de protection
S3
Matériau du dessus
Cuir
Couleur
Noir
Semelle de marche
GripForce® Duo / HRO
Semelle intermédiaire
Oui
Matériau semelle intermédiaire
Acier
Matériau de la coque du protection
Acier
Semelle résistante à la chaleur
300°C
Antistatique
Oui
Résistante aux glissement
SRC