312,00 €/ Pairehors TVA
377,52 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 20/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 312,00 € | - |
2+ | 296,40 € | 5.00% |
10+ | 287,04 € | 8.00% |
26+ | 277,68 € | 11.00% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | EMMA |
Série | Constans |
Pointure | 47 |
Pointure (UK) | 12 |
Modèle | Chaussure haute |
Norme | EN ISO 20345:2011 (E) S3 |
Classe de protection | S3 |
Matériau du dessus | Cuir |
Couleur | Noir |
Semelle de marche | Vibram® Nitril / HRO |
Semelle intermédiaire | Oui |
Matériau semelle intermédiaire | Composite |
Matériau de la coque du protection | Aluminium |
Semelle résistante à la chaleur | 300°C |
Antistatique | Oui |
Résistante aux glissement | SRC |