Eriks
EMMA

EMMA Chaussure haute de sécurité Constans protection S3 DUO taille 43

  • ERIKS:23487491
  • Fabricant:8715316098260
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Video 3
En terme de sécurité, rien n'est accessoire.La version bottine de la Constans. Le dessus de la Constans est fabriqué en cuir pleine fleur de haute qualité et sa doublure est en cuir Nappa. Cette chaussure a été également conçue pour des ajustements semi-orthopédiques, notamment lorsque des semelles intérieures sur-mesure sont nécessaires. Et même ajustée, cette chaussure est toujours au-delà des Normes Européennes de sécurité.
Ajouter à la liste

312,00 €/ Pairehors TVA

377,52 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 20/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

312,00 €

-

2+

296,40 €

5.00%

10+

287,04 €

8.00%

26+

277,68 €

11.00%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
EMMA
Série
Constans
Pointure
43
Pointure (UK)
9
Modèle
Chaussure haute
Norme
EN ISO 20345:2011 (E) S3
Classe de protection
S3
Matériau du dessus
Cuir
Couleur
Noir
Semelle de marche
Vibram® Nitril / HRO
Semelle intermédiaire
Oui
Matériau semelle intermédiaire
Composite
Matériau de la coque du protection
Aluminium
Semelle résistante à la chaleur
300°C
Antistatique
Oui
Résistante aux glissement
SRC