112,00 €/ Pairehors TVA
135,52 €TVA incluse
1 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 112,00 € | - |
2+ | 106,40 € | 5.00% |
10+ | 103,04 € | 8.00% |
26+ | 99,68 € | 11.00% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | EMMA |
Série | Anouk |
Pointure | 42 |
Pointure (UK) | 8 |
Modèle | Chaussure haute |
Norme | EN ISO 20345:2011 (E) S3 |
Largeur | D |
Classe de protection | S3 |
Matériau du dessus | Microfibre |
Couleur | Noir |
Semelle de marche | GripForce® Easy Twist |
Semelle intermédiaire | Oui |
Matériau semelle intermédiaire | Composite |
Matériau de la coque du protection | Acier |
Semelle résistante à la chaleur | Non |
Antistatique | Oui |
Résistante aux glissement | SRC |