106,00 €/ Pairehors TVA
128,26 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 20/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 106,00 € | - |
2+ | 100,70 € | 5.00% |
10+ | 97,52 € | 8.00% |
26+ | 94,34 € | 11.00% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | EMMA |
Série | Amber |
Pointure | 37 |
Pointure (UK) | 4 |
Modèle | Chaussure haute |
Norme | EN ISO 20345:2011 (E) S1P |
Largeur | D |
Classe de protection | S1P |
Matériau du dessus | Microfibre |
Couleur | Noir |
Semelle de marche | GripForce® Easy Twist |
Semelle intermédiaire | Oui |
Matériau semelle intermédiaire | Composite |
Matériau de la coque du protection | Acier |
Semelle résistante à la chaleur | Non |
Antistatique | Oui |
Résistante aux glissement | SRC |