Eriks
EMMA

EMMA Chaussure haute de sécurité Amber protection S1P largeur D PUR-ESD (antistatique) taille 35

  • ERIKS:12982950
  • Fabricant:8715316111730
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Video 3
Une forme anatomique.Les courbes anatomiques de la Amber suivent le dessin naturel du pied. La plupart de ceux qui les portent parlent d'une amélioration significative de leur confort après avoir remplacé leurs anciennes chaussures par des Amber. Vous pouvez circuler en confiance sur un grand nombre de surfaces grâce à sa semelle adhérente. Sa certification ESD ainsi que sa haute ventilation signifient que la Amber est idéale pour les environnements chauds de l'industrie Automobile ou de l'Électronique.
Ajouter à la liste

106,00 €/ Pairehors TVA

128,26 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 20/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

106,00 €

-

2+

100,70 €

5.00%

10+

97,52 €

8.00%

26+

94,34 €

11.00%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
EMMA
Série
Amber
Pointure
35
Pointure (UK)
2
Modèle
Chaussure haute
Norme
EN ISO 20345:2011 (E) S1P
Largeur
D
Classe de protection
S1P
Matériau du dessus
Microfibre
Couleur
Noir
Semelle de marche
GripForce® Easy Twist
Semelle intermédiaire
Oui
Matériau semelle intermédiaire
Composite
Matériau de la coque du protection
Acier
Semelle résistante à la chaleur
Non
Antistatique
Oui
Résistante aux glissement
SRC