Eriks
EMMA

EMMA Chaussure de sécurité LEO D S3, t 40 Noir, modèle bas, Pur on

  • ERIKS:14845359
  • Fabricant:8715316157400
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Vous recherchez une chaussure polyvalente ? Pour le bâtiment ou tout autre travail extérieur exigeant ? La Leo S3 est dotée d'un embout en acier à l'intérieur et d'un renfort supplémentaire en PU à l'extérieur. La semelle Easy Twist assure une adhérence optimale sur toutes les surfaces. Cette chaussure de sécurité S3 est disponible en différentes largeurs.
  • Chaussure de sécurité pour les conditions humides.
  • Adhérence optimale grâce à la semelle GripForce® Easy Twist.
  • Pas de points de pression douloureux grâce à la languette rembourrée.
  • Meilleure visibilité grâce aux bandes réfléchissantes.
  • Disponible en plusieurs largeurs.
Ajouter à la liste

90,50 €/ Pairehors TVA

109,51 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 19/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

90,50 €

-

2+

85,98 €

5.00%

10+

83,26 €

8.00%

26+

80,55 €

11.00%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
EMMA