Eriks
EMMA

EMMA Chaussure de sécurité haute Crossforce Fly XD S3 pt. 48

  • ERIKS:14506750
  • Fabricant:8715316154348
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Description:
Emma Crossforce Fly High S3 chaussure de travail: Inarrêtable à tous points de vue.

Ces chaussures de sécurité légères et sans métal offrent un grand confort de marche et de port. Elles sont très sûres grâce à une bonne adhérence (semelle de marche en PU), ont un nez robuste en nano-carbone et sont également très visibles grâce aux lacets et aux accents réfléchissants R-Pet. Ces chaussures incontournables sont conformes à la nouvelle norme de sécurité S3S.

Contenu recyclé :
Doublure 76%
Lacets 100
Semelle intérieure 85
Semelle intermédiaire protégée 30%.

Points forts:
+ Répond à la nouvelle norme de sécurité S3S
+ Contient du contenu recyclé
+ Léger et sans métal
+ Bonne visibilit
Ajouter à la liste

122,00 €/ Pairehors TVA

147,62 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 19/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

122,00 €

-

2+

115,90 €

5.00%

10+

112,24 €

8.00%

26+

108,58 €

11.00%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
EMMA