Eriks
EMMA

EMMA Chaussure de sécurité basse Crossforce Fly largeur D S3 pt. 46

  • ERIKS:14506695
  • Fabricant:8715316153877
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
La CrossForce Fly low, inarrêtable à tous points de vue.
Sportive, légère, dynamique, durable et sans métal
Adhérence ultime grâce à la semelle extérieure innovante en PU Framework
Faites l'expérience d'une liberté de mouvement imparable tout en accomplissant votre travail grâce à ces chaussures de sécurité S3S avec embout en carbone NANO.
Profitez d'un grand confort de port et de marche grâce à l'utilisation de matériaux en microfibres légers comme une plume et d'une semelle intérieure innovante en mousse PU confortable.
La CrossForce Fly est dotée de lacets réfléchissants R-Pet et d'une boucle réfléchissante 3M dans le talon. Elle est partiellement fabriquée à partir de matériaux recyclés : doublure, lacets, semelle intérieure et semelle intercalaire protégée.
Pour une utilisation en intérieur et en extérieur.
Chaussures de sécurité S3
Ajouter à la liste

112,00 €/ Pairehors TVA

135,52 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 19/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

112,00 €

-

2+

106,40 €

5.00%

10+

103,04 €

8.00%

26+

99,68 €

11.00%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
EMMA