Eriks
EMMA

EMMA Chaussure de sécurité BAS D S3, t 47 Noir, modèle bas, Duo on

  • ERIKS:14845392
  • Fabricant:8715316158377
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Vous recherchez une chaussure S3 adaptée aux conditions humides ? Pour la construction ou tout autre travail extérieur exigeant ? La Bas S3 est dotée d'un embout en acier à l'intérieur et d'un renfort supplémentaire en PU à l'extérieur. La languette rembourrée offre un grand confort et évite la formation de points de pression douloureux. La semelle GripForce® Duo assure
une adhérence solide sur toutes les surfaces.
  • Chaussure de sécurité pour conditions humides.
  • Pas de points de pression douloureux grâce à la languette rembourrée.
  • Confortable grâce au soutien entre la cheville et le talon.
  • Meilleure visibilité grâce aux détails réfléchissants.
Ajouter à la liste

99,50 €/ Pairehors TVA

120,40 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 19/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

99,50 €

-

2+

94,53 €

5.00%

10+

91,54 €

8.00%

26+

88,56 €

11.00%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
EMMA