Eriks
EMMA

EMMA Chaussure CLAY XD 39 S3 zw LAAG

  • ERIKS:14157071
  • Fabricant:8715316150326
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Video 3
La chaussure de sécurité née dans la rue. Si vous préférez porter des baskets mais quand vous avez besoin de chaussures de sécurité pour travailler, ne cherchez pas, la Ruffneck est faite pour vous. Une chaussure sans compromis sur la sécurité, et aussi confortable qu'une basket classique. Elle tire son nom de son talon renforcé à haut maintien, le « Ruffneck ». Toute la chaussure est renforcée et ses semelles anti-chocs préservent les chevilles, les tibias et les articulations des tensions ainsi que des blessures. Choisissez une LoNeck (version basse) ou une HiNeck (version haute) mais soyez sûr qu'il s'agit d'une RuffNeck
Ajouter à la liste

116,50 €/ Pairehors TVA

140,97 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 20/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

116,50 €

-

2+

110,68 €

5.00%

10+

107,18 €

8.00%

26+

103,69 €

11.00%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
EMMA
Pointure
39
Modèle
Chaussure basse
Largeur
XD
Classe de protection
S3
Couleur
Bleu / Gris
Antistatique
Oui