Eriks
EMMA

EMMA Chaussure basse de sécurité Zolder protection S3 largeur XD DUO taille 43

  • ERIKS:23487572
  • Fabricant:8715316027024
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Video 3
EMMA BOTTINE DE SECURITE MENDOZA

- Botte de sécurité étanche offshore avec coque de protection en acier, embout anti-usure et intercalaire en acier. Avec une membrane étanche Sympatex®.
- La botte est dotée en daim huilé.
- Cette botte a un revêtement Sympatex®, membrane étanche.
- La DUO-semelle GRIPFORCE consiste d’une sous-semelle en caoutchouc nitril, qui, grâce à son profil conique, repousse les saletés.
- La DUO-semelle GRIPFORCE répond aux plus hautes normes d’antidérapants SRC et résistante à l’huile, l’essence et l’acide et à la chaleur jusqu’à 300°C.
- La semelle intérieure est antibactérienne, absorbante, respirant, lavable, antistatique, absorbe les chocs et très résiliente.
- Pointures: 37-48, coupe D et XD.
- Approuvé EN ISO 20345:2011(E) S3.
Ajouter à la liste

126,00 €/ Pairehors TVA

152,46 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 20/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

126,00 €

-

2+

119,70 €

5.00%

10+

115,92 €

8.00%

26+

112,14 €

11.00%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
EMMA
Série
Zolder
Type
D
Pointure
43
Pointure (UK)
9
Modèle
Chaussure basse
Norme
EN ISO 20345:2011 (E) S3
Largeur
XD
Classe de protection
S3
Matériau du dessus
Cuir nubuck huilé
Couleur
Brun
Semelle de marche
GripForce® Duo / HRO
Semelle intermédiaire
Oui
Matériau semelle intermédiaire
Acier
Matériau de la coque du protection
Acier
Semelle résistante à la chaleur
300°C
Antistatique
Oui
Résistante aux glissement
SRC