Eriks
EMMA

EMMA Chaussure basse de sécurité Zolder protection S3 largeur D DUO taille 45

  • ERIKS:23487536
  • Fabricant:8715316028403
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Video 3
EMMA CHAUSSURES DE SECURITE ZOLDER

- Chaussure de sécurité avec embout de protection en acier et intercalaire anti-perforation en acier.
- La chaussure est dotée en daim huilé et une doublure tout cuir.
- La DUO-semelle GRIPFORCE consiste d’une sous-semelle en caoutchouc nitril, qui, grâce à sonprofil conique, repousse les saletés. La couche plus douce intermédiaire PU assure le
confort de marche. La DUO-semelle GRIPFORCE est idéale pour les conditions de travail plus exigeants et répond aux plus hautes normes d’antidérapants SRC.
- La semelle est résistante à l’huile, l’essence et l’acide et à la chaleur jusqu’à 300°C.
- Les chaussures sont dotées d'une semelle intérieure en cuir et une semelle de propreté changeable haute performance.
- La semelle intérieure est antibactérienne, absorbante, respirant, lavable, antistatique, absorbe les chocs et très résiliente.
- Pointures: 37 - 48, coupe D et XD.
- Approuvé ISO EN 20345:2011(E) S3.
Ajouter à la liste

126,00 €/ Pairehors TVA

152,46 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 20/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

126,00 €

-

2+

119,70 €

5.00%

10+

115,92 €

8.00%

26+

112,14 €

11.00%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
EMMA
Série
Zolder
Type
D
Pointure
45
Pointure (UK)
10.5
Modèle
Chaussure basse
Norme
EN ISO 20345:2011 (E) S3
Largeur
D
Classe de protection
S3
Matériau du dessus
Cuir nubuck huilé
Couleur
Brun
Semelle de marche
GripForce® Duo / HRO
Semelle intermédiaire
Oui
Matériau semelle intermédiaire
Acier
Matériau de la coque du protection
Acier
Semelle résistante à la chaleur
300°C
Antistatique
Oui
Résistante aux glissement
SRC