173,00 €/ Pairehors TVA
209,33 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 20/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 173,00 € | - |
2+ | 164,35 € | 5.00% |
10+ | 159,16 € | 8.00% |
26+ | 153,97 € | 11.00% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | EMMA |
Série | Vito |
Type | D |
Pointure | 46 |
Pointure (UK) | 11 |
Modèle | Chaussure basse |
Norme | EN ISO 20345:2011 (E) S3 SRB |
Largeur | D |
Classe de protection | S3 |
Matériau du dessus | Cuir |
Couleur | Noir |
Semelle de marche | TPU |
Semelle intermédiaire | Oui |
Matériau semelle intermédiaire | Composite |
Matériau de la coque du protection | Acier inoxydable |
Semelle résistante à la chaleur | Non |
Antistatique | Oui |
Résistante aux glissement | SRB |