Eriks
EMMA

EMMA Chaussure basse de sécurité Vito (Frontier 114) protection S3 largeur D noir taille 44

  • ERIKS:12609883
  • Fabricant:8715316104787
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
La chaussure de sécurité sans frontières. La chaussure de sécurité pour les cadres et qui ne connaît pas de frontières. Fabriquée avec le même soin et la même attention minutieuse du détail qu'une chaussure de luxe. Un cuir brésilien pleine fleur dans deux teintes combiné au nubuck pour un effet stylé. Si vous cherchez une chaussure pour toutes les occasions, il est temps de passer la frontière.
Ajouter à la liste

173,00 €/ Pairehors TVA

209,33 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 20/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

173,00 €

-

2+

164,35 €

5.00%

10+

159,16 €

8.00%

26+

153,97 €

11.00%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
EMMA
Série
Vito
Type
D
Pointure
44
Pointure (UK)
10
Modèle
Chaussure basse
Norme
EN ISO 20345:2011 (E) S3 SRB
Largeur
D
Classe de protection
S3
Matériau du dessus
Cuir
Couleur
Noir
Semelle de marche
TPU
Semelle intermédiaire
Oui
Matériau semelle intermédiaire
Composite
Matériau de la coque du protection
Acier inoxydable
Semelle résistante à la chaleur
Non
Antistatique
Oui
Résistante aux glissement
SRB