135,00 €/ Pairehors TVA
163,35 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 20/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 135,00 € | - |
2+ | 128,25 € | 5.00% |
10+ | 124,20 € | 8.00% |
26+ | 120,15 € | 11.00% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | EMMA |
Série | Trento |
Type | D |
Pointure | 42 |
Pointure (UK) | 8 |
Modèle | Chaussure basse |
Norme | EN ISO 20345:2011 (E) S3 |
Largeur | D |
Classe de protection | S3 |
Matériau du dessus | Cuir |
Couleur | Noir |
Semelle de marche | Caoutchouc nitrile |
Semelle intermédiaire | Oui |
Matériau semelle intermédiaire | Composite |
Matériau de la coque du protection | Acier |
Semelle résistante à la chaleur | 300°C |
Antistatique | Oui |
Résistante aux glissement | SRA |