112,00 €/ Pairehors TVA
135,52 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 20/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 112,00 € | - |
2+ | 106,40 € | 5.00% |
10+ | 103,04 € | 8.00% |
26+ | 99,68 € | 11.00% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | EMMA |
Série | Spa |
Type | XD |
Pointure | 41 |
Pointure (UK) | 7 |
Modèle | Chaussure basse |
Norme | EN ISO 20345:2011 (E) S2 |
Largeur | XD |
Classe de protection | S2 |
Matériau du dessus | Nubuck CORDURA |
Couleur | Bleu / Gris |
Semelle de marche | GripForce® Easy Twist |
Semelle intermédiaire | Non |
Matériau semelle intermédiaire | PU (polyuréthane) |
Matériau de la coque du protection | Acier |
Semelle résistante à la chaleur | Non |
Antistatique | Oui |
Résistante aux glissement | SRC |