Eriks
EMMA

EMMA Chaussure basse de sécurité Spa protection S2 largeur D semelle PUR taille 43

  • ERIKS:23487924
  • Fabricant:8715316043284
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Video 3
EMMA SAFETY SHOE SPA - Sportive blue nubuck safety shoe with steel cap. - The shoe is designed with high quality nubuck leather. - The SPA has a Smartec® Air Sanitized® Silver lining. - The walking sole is made of two polyurethane (PUR) densities; the soft intermediate layer which is shock absorbent and increases walking comfort and the solid wear - resistant GRIPFORCE® EASY TWIST walking sole. This sole meets the highest anti-slip standard SRC.- The sole is resistant to oil, petrol and acids.- The shoe is fitted with a leather inner layer and has an interchangeable high performance insole. - The insole is antibacterial, moisture absorbent, breathing, washable, anti-static, energy absorbent and very springy.- Sizes: 35 – 48, D and XD-fit.- Approved in accordance with EN ISO 20345:2011(E) S2.
Ajouter à la liste

112,00 €/ Pairehors TVA

135,52 €TVA incluse

2 En stock - Date de livraison estimée 09/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

112,00 €

-

2+

106,40 €

5.00%

10+

103,04 €

8.00%

26+

99,68 €

11.00%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
EMMA
Série
Spa
Type
D
Pointure
43
Pointure (UK)
9
Modèle
Chaussure basse
Norme
EN ISO 20345:2011 (E) S2
Largeur
D
Classe de protection
S2
Matériau du dessus
Nubuck CORDURA
Couleur
Bleu / Gris
Semelle de marche
GripForce® Easy Twist
Semelle intermédiaire
Non
Matériau semelle intermédiaire
PU (polyuréthane)
Matériau de la coque du protection
Acier
Semelle résistante à la chaleur
Non
Antistatique
Oui
Résistante aux glissement
SRC