Eriks
EMMA

EMMA Chaussure basse de sécurité Roy protection S2 largeur XD semelle PUR taille 42

  • ERIKS:23487842
  • Fabricant:8715316020438
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Video 3
EMMA SAFETY SHOE ROY - Black safety shoe is designed with high quality full grain ox leather with steel cap. - The ROY has a Smartec® Air Sanitized® Silver lining. - The walking sole is made of two polyurethane (PUR) densities; the soft intermediate layer which is shock absorbent and increases walking comfort and the solid wear - resistant GRIPFORCE® EASY TWIST walking sole. This sole meets the highest anti-slip standard SRC.- The sole is resistant to oil, petrol and acids.- The shoe is fitted with a leather inner layer and has an interchangeable high performance insole. - The insole is antibacterial, moisture absorbent, breathing, washable, anti-static, energy absorbent and very springy.- Sizes: 35 – 48, D and XD-fit.- Approved in accordance with EN ISO 20345:2011(E) S2.
Ajouter à la liste

80,10 €/ Pairehors TVA

96,92 €TVA incluse

1 En stock - Disponible jusqu’à épuisement des stocks. - Date de livraison estimée 10/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

80,10 €

-

2+

76,10 €

5.00%

10+

73,69 €

8.00%

26+

71,29 €

11.00%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
EMMA
Série
Roy
Type
XD
Pointure
42
Pointure (UK)
8
Modèle
Chaussure basse
Norme
EN ISO 20345:2011 (E) S2
Largeur
XD
Classe de protection
S2
Matériau du dessus
Cuir
Couleur
Noir
Semelle de marche
GripForce® Easy Twist
Semelle intermédiaire
Non
Matériau semelle intermédiaire
PU (polyuréthane)
Matériau de la coque du protection
Acier
Semelle résistante à la chaleur
Non
Antistatique
Oui
Résistante aux glissement
SRC