Eriks
EMMA

EMMA Chaussure basse de sécurité Rocky protection S3 largeur XD semelle PUR taille 40

  • ERIKS:23488053
  • Fabricant:8715316073847
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Video 3
EMMA SAFETY SHOE ROCKY - Sportive grey nubuck safety shoe with steel cap and steel sole plate. - The shoe is designed with high quality nubuck leather. - The ROCKY has a Smartec® Air Sanitized® Silver lining. - The walking sole is made of two polyurethane (PUR) densities; the soft intermediate layer which is shock absorbent and increases walking comfort and the solid wear - resistant GRIPFORCE® EASY TWIST walking sole. This sole meets the highest anti-slip standard SRC.- The sole is resistant to oil, petrol and acids.- The insole is: antibacterial, moisture absorbent, breathing, washable, anti-static, energy absorbent and very springy.- Sizes: 35 – 48, D and XD-fit.- Approved in accordance with EN ISO 20345:2011(E) S3.
Ajouter à la liste

107,50 €/ Pairehors TVA

130,07 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 20/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

107,50 €

-

2+

102,13 €

5.00%

10+

98,90 €

8.00%

26+

95,68 €

11.00%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
EMMA
Série
Rocky
Type
XD
Pointure
40
Pointure (UK)
6.5
Modèle
Chaussure basse
Norme
EN ISO 20345:2011 (E) S3
Largeur
XD
Classe de protection
S3
Matériau du dessus
Nubuck CORDURA
Couleur
Gris
Semelle de marche
GripForce® Easy Twist
Semelle intermédiaire
Oui
Matériau semelle intermédiaire
Acier
Matériau de la coque du protection
Acier
Semelle résistante à la chaleur
Non
Antistatique
Oui
Résistante aux glissement
SRC