107,50 €/ Pairehors TVA
130,07 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 20/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 107,50 € | - |
2+ | 102,13 € | 5.00% |
10+ | 98,90 € | 8.00% |
26+ | 95,68 € | 11.00% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | EMMA |
Série | Rocky |
Type | D |
Pointure | 44 |
Pointure (UK) | 10 |
Modèle | Chaussure basse |
Norme | EN ISO 20345:2011 (E) S3 |
Largeur | D |
Classe de protection | S3 |
Matériau du dessus | Nubuck CORDURA |
Couleur | Gris |
Semelle de marche | GripForce® Easy Twist |
Semelle intermédiaire | Oui |
Matériau semelle intermédiaire | Acier |
Matériau de la coque du protection | Acier |
Semelle résistante à la chaleur | Non |
Antistatique | Oui |
Résistante aux glissement | SRC |