Eriks
EMMA

EMMA Chaussure basse de sécurité protection S3 Nordic largeur D semelle PUR taille 38

  • ERIKS:23488065
  • Fabricant:8715316073960
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Video 3
EMMA SAFETY SHOE NORDIC - Sportive brown black oiled nubuck safety shoe with steel cap and steel sole plate. - The NORDIC has a Smartec® Air Sanitized® Silver lining. - The walking sole is made of two polyurethane (PUR) densities; the soft intermediate layer which is shock absorbent and increases walking comfort and the solid wear - resistant GRIPFORCE® EASY TWIST walking sole. This sole meets the highest anti-slip standard SRC.- The sole is resistant to oil, petrol and acids.- The shoe is fitted with a leather inner layer and has an interchangeable high performance insole. - The insole is antibacterial, moisture absorbent, breathing, washable, anti-static, energy absorbent and very springy.- Sizes: 35 – 48, D and XD-fit.- Approved in accordance with EN ISO 20345:2011(E) S3.
Ajouter à la liste

99,50 €/ Pairehors TVA

120,40 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 20/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

99,50 €

-

2+

94,53 €

5.00%

10+

91,54 €

8.00%

26+

88,56 €

11.00%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
EMMA
Série
Nordic
Type
D
Pointure
38
Pointure (UK)
5
Modèle
Chaussure basse
Norme
EN ISO 20345:2011 (E) S3
Largeur
D
Classe de protection
S3
Matériau du dessus
Cuir nubuck huilé
Couleur
Brun / Noir
Semelle de marche
GripForce® Easy Twist
Semelle intermédiaire
Oui
Matériau semelle intermédiaire
Acier
Matériau de la coque du protection
Acier
Semelle résistante à la chaleur
Non
Antistatique
Oui
Résistante aux glissement
SRC