Eriks
EMMA

EMMA Chaussure basse de sécurité Leo protection S3 largeur D semelle PUR taille 44

  • ERIKS:23487796
  • Fabricant:8715316053542
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Video 3
EMMA CHAUSSURES DE SECURITE LEO

- Chaussure de sécurité dotée en cuir de vache pleine fleur avec coque de protection en acier, embout anti-usure et intercalaire anti-perforation en acier. Convient plus pour les milieux humides.
- La chaussure a une doublure intérieure Smartec® Air Sanitized® Silver qui permet une régulation optimale de l’humidité et de la chaleur.
- La sous-semelle consiste de deux densités de polyuréthane(PUR): une semelle intercalaire plus douce absorbant les chocs et augmente le confort à la marche et une sous-semelle GRIPFORCE® EASY TWIST plus durable. Cette semelle est résistante à l’huile, l’essence et l’acide et répond aux plus hautes normes d’antidérapants SRC.
- Les chaussures sont dotées d'une semelle intérieure en cuir et une semelle de propreté changeable haute performance.
- La semelle intérieure est antibactérienne, absorbante, respirant, lavable, antistatique, absorbe les chocs et très résiliente.
- Pointures: 35-48, coupe D, XD, XXD et 6t XXD.
- Approuvé EN ISO 20345:2011(E) S3.
Ajouter à la liste

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

88,60 €

-

2+

84,17 €

5.00%

10+

81,51 €

8.00%

26+

78,85 €

11.00%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
EMMA
Série
Leo
Type
D
Pointure
44
Pointure (UK)
10
Modèle
Chaussure basse
Norme
EN ISO 20345:2011 (E) S3
Largeur
D
Classe de protection
S3
Matériau du dessus
Cuir
Couleur
Noir
Semelle de marche
GripForce® Easy Twist
Semelle intermédiaire
Oui
Matériau semelle intermédiaire
Acier
Matériau de la coque du protection
Acier
Semelle résistante à la chaleur
Non
Antistatique
Oui
Résistante aux glissement
SRC