Eriks
EMMA

EMMA Chaussure basse de sécurité Bologna protection S3 largeur D ESD (antistatique) semelle Nitril taille 39

  • ERIKS:23487337
  • Fabricant:8715316076411
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Video 3
EMMA CHAUSSURES DE SECURITE BOLOGNA

- Chaussure de sécurité top design avec une connotation d'une belle chaussure de mode. Légère, souple et élégante par la haute qualité du cuir brillant. Avec embout de protection en acier et une semelle intérieure Woven Zero Pénétration.
- La doublure en cuir WELLNESS est tannée avec des huiles naturelles. Sans chrome et sans matériaux métalliques, biodégradable et ainsi inoffensif aux humains.
- La semelle caoutchouc nitril garantie une bonne résistance aux glissements, abrasions et une protection optimale aux températures jusqu'à 220°C.
- Toutes les chaussures de EMMA OFFICE-LINE sont fournies avec une semelle Woven Zero Pénétration: un composite multicouche de polyester haute technologie qui offre la même protection qu'une semelle en acier.
- La semelle de propreté avec surcouche en cuir est antibactérienne, absorbante, respirant, lavable, antistatique, absorbe les chocs et très résiliente.
- Toute la gamme EMMA OFFICE-LINE porte le label Electrostatic Discharge (ESD).
- Pointures: 39 - 48, coupe D.
- Approuvée ISO EN 20345:2011(E) S3 – ESD.
Ajouter à la liste

139,50 €/ Pairehors TVA

168,80 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 20/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

139,50 €

-

2+

132,53 €

5.00%

10+

128,34 €

8.00%

26+

124,16 €

11.00%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
EMMA
Série
Bologna
Type
D
Pointure
39
Pointure (UK)
6
Modèle
Chaussure basse
Norme
EN ISO 20345:2011 (E) S3
Largeur
D
Classe de protection
S3
Matériau du dessus
Cuir
Couleur
Noir
Semelle de marche
Caoutchouc nitrile
Semelle intermédiaire
Oui
Matériau semelle intermédiaire
Composite
Matériau de la coque du protection
Acier
Semelle résistante à la chaleur
300°C
Antistatique
Oui
Résistante aux glissement
SRA